Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Disques à tronçonner WÜRTH pour Acier

Disque à tronçonner Standard Acier
DISQUE PLT.WURTH TR.ACIER 125X1,0X22

Art. N° 0667801210
EAN 4058794250817

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Entrée de gamme
  • Coupe rapide

  • Résistance très élevée à la rupture grâce à une armature renforcée à base de fibres de verre

  • Insensible aux chocs de par sa composition à base de résine phénolique

Conforme à la norme EN 12 413


Label OSA


Conforme au décret 2003 - 158

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Performant pour l'acier


Idéal pour la découpe de tôles, de tubes, de profils, de câbles d'acier, de fers d'armement


Préconisé pour les serrureries, les chaudronneries, les constructions métalliques et les bardages

Diamètre

125 mm

Épaisseur

1 mm

Design

Plat

Vitesse de rotation max.

12200 tr/min

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques