Disques à tronçonner WÜRTH pour Aluminium
Disque à tronçonner Standard Aluminium
DISQUE PLT.WURTH TR.ALU 125X1,6X22
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Coupe rapide
- Résistance très élevée à la rupture grâce à une armature renforcée à base de fibres de verre
- Insensible aux chocs de par sa composition à base de résine phénolique
Conforme à la norme EN 12 413
Label OSA
Conforme au décret 2003 - 158
Fiches de données de sécurité(X)
Performant pour l'aluminium
Préconisé pour la mécanique marine, l'accastillage, la menuiserie aluminium, la serrurerie
Diamètre | 125 mm |
Épaisseur | 1,6 mm |
Alésage | 22,23 mm |
Design | Plat |
Vitesse de rotation max. | 12200 tr/min |