Disques diamantés Ceram-D
Disques diamantés spécial carrelage à sec
DISQUES DIAM. SPE. CARRELAGE 125MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pas de segments
- Haute qualité de diamants et concentration élevée
- Peu de vibrations, pas de déformation même en usage intensif
- Coupe nette et sans éclats
- Coupe rapide, même pour les matériaux durs
Ne pas appliquer de pression lors de l'utilisation car le poids de la machine suffit
Fiches de données de sécurité(X)
Recommandé pour le tronçonnage des céramiques, carrelages, faïences
Diamètre (Ø) | 125 mm |
Alésage | 22,23 mm |
Hauteur de segment | 9 mm |
Épaisseur du segment | 1,6 mm |
Vitesse de rotation max. | 12220 tr/min |