Distributeur d'étiquettes pour câble
Distributeur d'étiquettes pour câbles
DISTRIBUTEUR ETIQUETTES CABLE
Art. N°
09679500
EAN 4045989457205
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Etiquettes de repérage auto-adhésives pré-découpées avec zone transparente de recouvrement
- Marquage indélébile après recouvrement
- Excellente protection contre les contraintes extérieures (abrasion, humidité, poussières, salissures)
- Utilisation pratique et rapide
- Film non rétractable, insensible au vieillissement
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'application
Travaux d'entretien, repérage de câblage d'accessoires ou de télécommunication
Mode d'emploi
A utiliser entre -45°C et 80°C
Base adhésive | Acrylique |
Couleur | Blanc |
Matière | Vinyle |