Coffret électrique mobile de chantier 380 vers 220 V
Coffret/bloc électrique de chantier 380 vers 220 V
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- 4 pieds caoutchoutés pour un positionnement sûr
- Pieds pouvant servir à enrouler le câble de raccordement
- Boîtier en matière plastique résistant aux chocs et aux intempéries
- Gain de place
En cas d'utilisation en association avec les points de distribution du chantier en amont, les types sans dispositif à courant résiduel (RCD) peuvent être utilisés. La protection contre les courants de défaut est alors assurée par le dispositif à courant résiduel intégré sur le point de distribution d'alimentation du chantier.
Fiches de données de sécurité(X)
- Pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- Distributeurs portables comme point d'alimentation spécial conformément à la norme DIN VDE 0100, partie 704 pour la connexion de consommateurs à puissance triphasée et alternative sur les chantiers en aval d'un coffret de distribution ou d'un distributeur/coffret de distribution final.
Embout | Quatre prises antichoc 16 A, 250 V |
Type de douille | Quatre prises antichoc 16 A, 250 V |
Entrée | CEE 16 A, 5 broches, 400 V |
Raccordement de câble | CEE 16A, 5broches, 400V |
Type de câble | H07RN-F5G2,5mm² |
Longueur de câble | 2 m |
Fusible principal | Non sécurisé |
Puissance de raccordement | 11 kVA |
Indice de protection IP | IP 44 |
Température d'utilisation min./max. | -25 à 40 °C |
Matière | Polyamide - PA 6 |
Longueur x largeur x hauteur | 140 x 140 x 230 mm |