Douille 1/2 pouce 6 pans femelle
Douille 6 pans femelle 1/2” métrique
EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1'/2'', MET, 15MM
ZEBRA
Prix affichés aux clients après connexion



Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Métrique, 6 pans, courte
- Norme : DIN 3124, ISO 2725
- Surface : Chromée, meulée/mate
- Entraînement : Carré 1/2 pouce, emplacement pour bille de retenue
- Pointe : Pour tête hexagonale
- POWERDRIV
![]() | |
Empreinte | 1/2 pouce |
Type d’empreinte | Quatre pans intérieurs |
Surplat | 15mm |
Longueur (L1) | 36 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 21,7 mm |
Diamètre externe de clé à douille 2 (D2) | 22 mm |
Finition | Chromé |