Douille 1/4 pouce
Douille 1/4pouce à fente
DOUILLE-1/4-P-VIS-A-FENTE-0,6X3,5MM
ZEBRA
Prix affichés aux clients après connexion



Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
A fente
- Surface : Chromée, polie/mate
- Entraînement : Douille carrée 1/4", rainure à loquet à bille
- Embout : DIN 5264, à fente
<BR><BR>Article ni repris, ni échangé
Informations produit
Catalogue Würth(X)
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Empreinte | 1/4 pouce |
Épaisseur x largeur de la lame | 0,6 x 3,5 mm |
Longueur (L1) | 32 mm |
Type d'empreinte | Fente |
Longueur de lame (L2) | 12 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 12 mm |
Finition | Chromé |