Douille 1/4 pouce
Douille 1/4pouce à fente
DOUILLE 1/4 P/VIS A FENTE 1,2X8,0MM
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Surface : Chromée, polie/mate
- Entraînement : Douille carrée 1/4", rainure à loquet à bille
- Embout : DIN 5264, à fente
Fiches de données de sécurité(X)
Empreinte | 1/4 pouce |
Type d’empreinte | Quatre pans intérieurs |
Type d'empreinte | Fente |
Épaisseur x largeur de la lame | 1,2 x 8,0 mm |
Longueur (L1) | 32 mm |
Longueur de lame (L2) | 12 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 12 mm |
Matière | Acier |
Finition | Chromé |