Douille 1/4 pouce, métrique
Douille 1/4 6 pans métrique courte
DOUILLE-1/4"-COURTE-6 PANS 5,5MM
ZEBRA
Prix affichés aux clients après connexion



Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Court
- Surface : Chromée, polie
- Entraînement :
- Carré 1/4 pouce, rainure pour bille de retenue
- Empreinte :
- Pour tête hexagonale
![]() | |
Empreinte | 1/4 pouce |
Surplat | 5,5mm |
Longueur (L1) | 22 mm |
Type d'empreinte | Pour six pans extérieurs |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 8,7 mm |
Diamètre externe de clé à douille 2 (D2) | 11,9 mm |
Design | Court |
Profondeur de clé à douille (t) | 5,5 mm |
Finition | Chromé |