Douille 3/8 pouce
Douille 3/8 6 pans Zebra, métrique courte
DOUILLE 6P 3/8 POUCE POWERDRIV- 15MM
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Norme : DIN 3124, ISO 2725
- Surface : Chromée, meulée/mate
- Entraînement : Douille carrée 3/8 pouce, rainure à loquet à bille
- Embout : Pour tête hexagonale
- POWERDRIV®
Fiches de données de sécurité(X)
Empreinte | 3/8 pouce |
Type d’empreinte | Quatre pans intérieurs |
Empreinte | 15 mm |
Surplat | 15mm |
Type d'empreinte | Pour six pans extérieurs |
Design | Court |
Longueur (L1) | 30 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 21 mm |
Matière | Acier |
Finition | Chromé |
Profondeur de clé à douille (t) | 13 mm |
Diamètre externe de clé à douille 2 (D2) | 19 mm |