Douille 3/8 pouce, métrique
Douille 3/8 6 pans Zebra, métrique longue
DOUILLE-3/8-LONG-6 PANS-13MM
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Surface : Chromée, polie/mate
- Entraînement : Douille carrée 3/8", rainure à loquet à bille
- Embout : Pour tête hexagonale
- POWERDRIV®
Fiches de données de sécurité(X)
Raccords à vis sur goujons et tiges filetées
Empreinte | 3/8 pouce |
Type d’empreinte | Quatre pans intérieurs |
Surplat | 13mm |
Type d'empreinte | Pour six pans extérieurs |
Design | Long |
Longueur (L1) | 64 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 18,2 mm |
Matière | Acier |
Finition | Chromé |
Profondeur de clé à douille (t) | 25,5 mm |
Diamètre externe de clé à douille 2 (D2) | 18,2 mm |