Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Douille VDE 3/8 pouce

Douille VDE 3/8 pouce hexagonale, longue
DOUILLE LONGUE 3/8 6P VDE 8 MM

Art. N° 071500308
EAN 4052703291205

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Spécialement conçu pour les véhicules électriques et hybrides

Pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (CA) et de 1 500 V (CC) maximum, en observant toutes les précautions de sécurité spécifiées

Indication

Pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (c.a.) et de 1 500 V (c.c.) maximum, en observant toutes les précautions de sécurité spécifiées

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Empreinte

3/8 pouce

Type d’empreinte

Quatre pans intérieurs

Finition

Isolé VDE

Matière

Acier au chrome vanadium

Surplat

8mm

Longueur (L1)

80,5 mm

Profondeur du manchon (L2)

17 mm

Profondeur de clé à douille (L3)

7,5 mm

Diamètre externe de clé à douille

22,5 mm

Diamètre externe de clé à douille 2 (D2)

15,5 mm