Douille à chocs 1/2 pouce Pour vis à tête TX, longues
Douille à chocs 1/2 pouce, interne TX longue
DOUILLE A CHOC 1/2'' MALE TX40 L78MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour toutes les clés à chocs électriques ou à air comprimé
- Standard : Carrée conforme à DIN 3121
- Conception : forgée, brunie
Fiches de données de sécurité(X)
Empreinte | 1/2 pouce |
Type d’empreinte | Quatre pans intérieurs |
Empreinte | TX40 |
Type d'empreinte | TX |
Longueur (L1) | 78 mm |
Longueur de lame (L2) | 11,2 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 25 mm |
Matière | Acier |
Finition | Bruni |