Douille à chocs 1/2 pouce DIN 3121/ISO 1174
Douille hexagonale à chocs 1/2 pouce
DOUILLE-JANTE ALU-1/2-SW21
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Conception : forgée, brunie
Empreinte : 1/2 pouce, orifice pour goupille d'arrêt et rainure pour joint torique
Empreinte : hexagonale, métrique, Powerdriv
Géométrie : longue
Douille en plastique
Protège la peinture des jantes en aluminium
Butée en plastique à l'intérieur de la douille
Protège les rebords et les surfaces des boulons de roue chromés
Manchon en plastique avec code couleur
Permet d'identifier facilement les différentes tailles et évite toute perte de temps
Fiches de données de sécurité(X)
Ex. calibre 15 pour Smart. Calibre 22 pour Opel/Vauxhall Insignia
Empreinte | 1/2 pouce |
Type d’empreinte | Quatre pans intérieurs |
Surplat | 21mm |
Type d'empreinte | Pour six pans extérieurs |
Longueur (L1) | 85 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 30 mm |
Profondeur de clé à douille (t) | 22 mm |
Diamètre intérieur de douille (d2) | 28,4 mm |
Diamètre externe de douille (d3) | 30,7 mm |
Design | Forgé |
Matière | Acier |
Finition | Bruni |