Douille à chocs 1/2 pouce
Douille à chocs 1/2 pouce, métrique, hex, longue
DOUILLE A CHOC LONGUE 6P 1/2 POUCE -11MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour tous les tournevis électriques ou à air comprimé standard
- Norme : Quatre pans mâle conforme à la norme DIN 3121
- Conception : forgée, brunie
Fiches de données de sécurité(X)
Empreinte | 1/2 pouce |
Type d’empreinte | Quatre pans intérieurs |
Surplat | 11mm |
Type d'empreinte | Pour six pans extérieurs |
Longueur (L1) | 78 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 18,5 mm |
Diamètre externe de clé à douille 2 (D2) | 25 mm |
Profondeur de clé à douille (t) | 6 mm |
Matière | Acier |
Finition | Bruni |