Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Douille à chocs 1/2 pouce

Douille à chocs 1/2 pouce, métrique, hex, longue
DOUILLE A CHOC LONGUE 6P 1/2 POUCE -14MM

Art. N° 071413 130
EAN 4056807093260

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Hexagonale, métrique, longue
  • Pour tous les tournevis électriques ou à air comprimé standard

  • Norme : Quatre pans mâle conforme à la norme DIN 3121

  • Conception : forgée, brunie
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Empreinte

1/2 pouce

Type d’empreinte

Quatre pans intérieurs

Surplat

14mm

Type d'empreinte

Pour six pans extérieurs

Longueur (L1)

78 mm

Diamètre externe de clé à douille (D1)

22 mm

Diamètre externe de clé à douille 2 (D2)

25 mm

Profondeur de clé à douille (t)

8 mm

Matière

Acier

Finition

Bruni