Douille multi 1/4 pouce
Douille multi 1/4pouce
DOUILLE MULTI - 1/4 - M 5.5
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Douilles multis de très haute qualité pour une longue durée de vie
- Surface : Chromée, polie
- Entraînement : Douille carrée 1/4 pouce
- Embout : double hexagone, multi-profil
Fiches de données de sécurité(X)
Multi-profil adapté aux cinq têtes de vis ou écrous les plus couramment utilisés Un kit pour toutes les applications :
- 6 pans, métrique
- Carrée, métrique
- Double hexagone, métrique
- Hexagonale, impériale
- Tête TX
Empreinte | 1/4 pouce |
Type d’empreinte | Quatre pans intérieurs |
Type d'empreinte | Douze pans, multi-profil |
Surplat | 5,5mm |
Longueur (L1) | 22 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 8,7 mm |
Diamètre externe de clé à douille 2 (D2) | 11,9 mm |
Design | Court |
Profondeur de clé à douille (t) | 5,5 mm |
Matière | Acier |
Finition | Chromé |