EXTOCLEAN TOITURES
Nettoyant pour toitures Extoclean Toitures
nettoyant toiture
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Produit prêt à l’emploi composé d’éléments détergents en solution aqueuse. Action rapide
- Elimine les salissures, mousses, lichens gris
- Sans chlore, sans soude caustique et sans acide pour un meilleur respect de l’environnement et des utilisateurs
- Ne modifie ni l’aspect, ni la structure des supports
- Aucune agression des matériaux périphériques
- Produit biodégradable selon les normes en vigueur (à plus de 97 %)
- Ne convient pas pour les surfaces métalliques et pour les bacs en acier
- Consommation : 1 litre pour 5 m² selon la porosité du support
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour le nettoyage de tous les matériaux qui composent les toitures comme les tuiles en terre cuite, les ardoise naturelles, les fibres-ciment
Humidifier le support avant utilisation. Appliquer le produit pur à l’aide d’un pulvérisateur en prenant soin d’éviter les projections sur la végétation environnante. Laisser agir 1 à 2 heures. Rincer à l’aide nettoyeur haute pression réglé à une pression moyenne. Nettoyer les outils à l’eau après utilisation. Une fois le support sec, il est conseillé d’utiliser le traitement anti-mousse Art. N°0890 964 008 afin d’éviter la réapparition de microorganismes. Si le support est poreux, pour une protection durable, il est possible de l’imperméabiliser avec Porosurf Art. N°0893 000 225. Température d'application optimale +5°C à +25°C
Contenu | 20.0 L |
Couleur | Vert |
Base chimique | Eau et tensio-actif alcalin |