Echelle à coulisse en aluminium 2 pcs
Echelle à coulisse alu 2 pièces + traverse EN 131
ÉCHELLE-2PCS-ALU-TRAV. 2X12ECHELO
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Facilité de déploiement et de rétraction
- Les raccords de guidage robustes avec paliers lisses en plastique résistant à l'abrasion offrent un support sûr et résistant à la torsion aux pièces de l'échelle.
- Rigidité élevée face à la torsion grâce aux quatre brides et axes situés à la jonction entre les montants et les barreaux
- Barreaux et longeron en aluminium extrudé pour une très bonne résistance à la flexion
- Appui sûr grâce aux pieds de l'échelle/patins de traverse antidérapants bicomposants
- Barreaux rainurés garantissant un appui sûr
- Stabilité et résistance à l'inclinaison accrues grâce à la traverse
- La partie coulissante peut être utilisée des deux côtés grâce aux pieds d'échelle aux deux extrémités et aux barreaux rainurés des deux côtés (type 2 x 8, type 2 x 10).
La traverse (y compris le matériel de fixation) est fournie avec l'échelle et peut être montée en quelques étapes simples.
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Aluminium |
Finition | Brut |
Nombre d'échelons | 2 x 12 |
Longueur min./max. | 3,55-6,09 m |
Largeur | 0,43 m |
Longueur de traverse | 1,05 m |
Dimensions de traverse | 64 x 25 mm |
Dimensions du rail | 73 mm x 25 mm |
Distance barreaux | 283 mm |
Dimension des barreaux | 28 x 28 mm |
Surface de stand selon TRBS 2121-2 | Non |
Hauteur max. d'arrimage (à 70° d'inclinaison) | 5,75 m |
Capacité de charge | 150 kg |
Hauteur debout max. | 4,46 m |
Hauteur de travail max. | 5,96 m |
Hauteur de portée max. | 6,46 m |
Poids | 14,2 kg |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!