Eclisse universelle
Eclisse universelle
ECLISSE 90 deg
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Raccord multifonctions permettant d'assurer la liaison de deux fourrures
- Bout à bout (1)
- A 90°(2)
- Parallèle (3)
- Angulaire (4)
Clipsable par le haut (ne se glisse pas dans les fourrures comme une éclisse traditionnelle)
- Rapidité de pose
- Plus besoin de prévoir un vide de fourrure en bout de pièce pour glisser l'éclisse dans les profilés en pose bout à bout
Compatibilité avec les fourrures F45 et F47
- Un seul modèle en stock, quelle que soit la marque des rails
Le DTU 25.41 préconise l'utilisation d'éclisses pour abouter deux fourrures
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 100 mm |
Matière | Acier |
Poids du produit (par pièce) | 30 g |
Finition | Zingué |