Ecrou à oreilles, forme d'aile à rebord (forme américaine) Acier inoxydable A2 brut
Écrou à oreilles DIN 314 inox A2 simple
ECR-OREILLE-AEDIN314-A2-US-M4
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier inoxydable A2 |
Finition | Brut |
Forme | Forme américaine |
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M4 |
Hauteur des ailettes (h1) | 8,5 mm |
Largeur des ailettes (e1) | 18 mm |
Épaisseur des aillettes | 1,5 mm |
Type de filetage | Filetage métrique |
Conforme à la norme RoHS | Oui |