Clips écrous pour vis, type 6
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Raccordement rapide et sûr de deux composants ou plus
- Montage et démontage faciles
- Compensation de tolérance et montage aveugle possible
- Couple de serrage élevé
A glisser sur les bords de tôle
Forme | I |
Pour vis | M6 |
Convient pour vis | M6 |
Épaisseur à fixer min./max. | 0,5-4,8 mm |
Longueur (L) | 22 mm |
Largeur (B) | 14 mm |
Matière | Acier |