Ecrou à tôle Type 5
Clips écrous pour vis, type 5
CLIP ECROU MB D5,5
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Raccordement rapide et sûr de deux composants ou plus
- Montage et démontage faciles
- Compensation de tolérance et montage aveugle possible
Fiches de données de sécurité(X)
A glisser sur les bords de tôle
Forme | C |
Convient pour vis | Diamètre 5,5mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 0,75-1,5 mm |
Longueur (L) | 22,3 mm |
Largeur (B) | 15 mm |
Distance entre le centre du trou et le bord (C) | 16 mm |
Épaisseur du matériau (S) | 0,8 mm |
Matière | Acier ressort CK 67 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, incolore, mate |
Numéro de pièce de rechange d'origine | A0009944745 |