Ecrou à cage WN 0381, acier zingué bleu (A2K) sans circlip
Ecrou cage W-0381 acier zingué
ECROU CAGE VIS 8MM REN/PEUG/CITR
Art. N°
0500500153
EAN 4045989878154
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Utilisé comme connecteur interne sur les structures en tôle
- Installation efficace par simple pression
- Autocollant, en raison de son porte-écrou en acier ressort
- Les variations des tolérances de fabrication sont compensées lors de l'installation par la mobilité longitudinale et latérale de l'écrou dans son porte-écrou
- Peut également être utilisé dans des conditions d'installation difficiles ou dans des espaces restreints
- Réutilisable
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier |
Finition | Zingué |
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M8 |
Largeur max. (b1) | 15 mm |
Longueur max. (a1) | 17 mm |
Hauteur (h1) | 11,5 mm |
Conforme à la norme RoHS | Oui |