Ecrou d'échappement fendu, surplat réduit DIN 14441 acier plaqué cuivre lourd
Ecrou fendu échappement DIN 14441
ECR-FENDU-DIN14441-6-CLÉ14-(C4L)-M10
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M10 |
Diamètre de la collerette (d1) | 13,5 mm |
Hauteur (h1) | 10,5 mm |
Surplat (s1) | 14mm |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 6 |
Finition | Cuivre, épaisseur du revêtement 12µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, |
Design | Surplat réduit |
Type de filetage | Filetage métrique |
Pas | 1,5 mm |
Numéro de pièce de rechange d'origine | A0009903150 |