Ecrou de rail combiné VARIFIX®
VARIFIX écrou de rail combiné 36/41 acier zingué ST37
KLEMPLAAT VIERKANT M10 RAIL 36/41
VARIFIX
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Nos produits Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, p. ex. en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour rail de montage | 41x82mm |
Largeur (B) | 29 mm |
Longueur (L) | 33 mm |
Type de filetage x diamètre nominal (G) | M10 |
Épaisseur (t) | 6 mm |
Finition | Zingué |
Matière | Acier |
Poids du produit (par pièce) | 40,105 g |
Longévité | Econome en ressources |