Ecrou hexagonal DIN 934, acier I6I/I8I, zingué (A2K)
Ecrou hexagonal DIN 934 acier 6/8 zingué
ECR-DIN934-I8I-CLÉ95-(A2K)-M64
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Les écrous hexagonaux conformes à la norme DIN 934 ne peuvent pas supporter les charges d'épreuve conformément à la norme DIN EN ISO 898-2.
- Pour les différencier, l'identification de la classe de résistance est complétée par deux barres verticales placées avant et après le code de résistance.
La norme DIN 934 a été retirée et remplacée par la norme ISO 4032/8673. Il n'existe aucune similitude (Les diamètres nominaux ont été modifiés | Certaines hauteurs d'écrou ont été modifiées | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14, M22 | Norme ISO 4032 pour les filetages standard | Norme ISO 8673 pour les pas fins).
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M64 |
Hauteur (m1) | 51 mm |
Entrainement extérieur (s1) | SW95 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | I8I |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |