Ecrou hexagonal à pas fin
Écrou hexagonal DIN 934 ai A4 simple fil. fin
MU-6KT-DIN934-A4-SW46-M30X1,5
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Avec capacité de charge limitée
La norme DIN 934 a été retirée et remplacée par la norme ISO 4032/8673. Il n'existe aucune similarité (Les diamètres nominaux ont été modifiés | Certaines hauteurs d'écrou ont été modifiées | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14, M22 | Norme ISO 4032 pour les filetages standards | Norme ISO 8673 pour les pas fins).
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal x pas (D) | M30 x 1,5 |
Hauteur (m1) | 24 mm |
Entrainement extérieur (s1) | SW46 |
Matière | Acier inoxydable A4 |
Classe de résistance | 70 |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Type de filetage | Filetage métrique |