Ecrou hexagonal, forme basse, avec pièce de serrage (insert non métallique) DIN 985, acier inoxydable A4, non allié
Ecrou hexagonal forme basse DIN 985 inox A4 brut
ECR-FR-BN-DIN985-A4-CLÉ19-M12
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
La norme DIN 985 a été retirée et remplacée par la norme ISO 10511. Il existe des similarités (Les filetages M7, M18, M22, M27, M33 et les filetages avec un diamètre nominal > M36 ont été supprimés | Le pas fin a été supprimé | La hauteur d'écrou a été modifiée | Le surplat pour les filetages M10, M12 et M14 a été modifié et remplacé par 16, 18 et 21 mm | Les résistances ont été modifiées et remplacées par 04 et 05).
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M12 |
Hauteur (m1) | 12 mm |
Entrainement extérieur (s1) | SW19 |
Matière | Acier inoxydable A4 |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme | Bas |
Principe de fonctionnement du système de blocage/frein | Anneau de serrage en polyamide |
Fonction de verrouillage | Système anti-perte, serrage |