Ecrou-insert TIME-SERT®
Ecrou-insert Time-Sert
TIME-SERT
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Travail en toute sécurité, y compris sur les parois peu résistantes
Parois très minces grâce aux filets entraînés de façon synchronisée.
Peut être utilisé dans des matériaux à parois fines
Réparations fiables où seulement quelques tours de filetage sont disponibles.
Entièrement étanche
La pression appliquée sur la pièce usinée rend le filetage hermétique à la pression de l'eau, de l'huile, d'autres liquides et de gaz comprimés.
Autofreinant
Façonnage automatique lors du vissage des filets qui ne sont pas encore complètement formés. L'écrou est garanti sans distorsion, même sans collage.
Positionnement précis dans la pièce
Les écrous sont dotés d'une collerette, aucune fixation supplémentaire de la pièce n'est nécessaire
Résistance à l'arrachement
La résistance à l'arrachement peut varier en fonction de l'application (zones de bord, etc.) et du matériau. Aucune information précise à ce sujet ne peut donc être fournie. Des essais en laboratoire effectués chez Würth ont montré que les réparations de filetage Time-Sert équivalent aux filetages d'origine dans la plupart des cas.
Ecrous en acier
Matière : 9SMn/Pb28K DIN1651/668
Revêtement : galvanisé, zingué.
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal x pas (My) | M10 x 1,25 |
Longueur (L) | 9 mm |
Design | Filetage fin métrique |
Finition | Zingué |
Matière | Acier |