Electrode rutile bel aspect selectarc 54
Electrode enrobée universelle Selectarc 54
ELECTRODE DE SOUDURE TYPE 54 2,0X300
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Fusion douce et rapide, peu de projections
- Laitier auto-détachable
- Bel aspect du cordon
Nuances d'acier soudables
- Acier de construction
NF A 35.501 : A33, A34-2. E24-2,3, E28-2,3, E30-2,3, A50-2
- Tubes aciers
StE 210-7, 240-7, 290-7, 320-7, St 35, St 35-4,8, St 45, St 45-4,8
- Tôles navales : qualités A et B
- Aciers pour chaudières et appareils à pression
NF A 36.205 : A37CP, A42CP, A48CP
- Courant alternatif (UO > 45 V) et continu (- à l'électrode)
NF A 81309 : E 513/2 RR22
AWS A 5.1 : E 6013
ISO 2560 : E 513 RR 22
DIN 1913 : E 5132 RR 6
Homologations : BV - LR - TÜV - GDF
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre de câble (Ø) | 2 mm |
Longueur | 350 mm |
Revêtement de l'électrode de soudage | Rutile |
Couleur | Gris |
Résistance à la traction min. | 0 N/mm² |
Allongement longitudinal min. | 0 % |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!