Elingue à chaîne montée 4 Brins
Elingue à chaîne montée 4 brins GR100
ELING CROCHET A CHAPE 4B
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Crochet de sécurité
- Griffe de raccourcissement selon les modèles
- Traçabilité complète de chaque élément : l'élingue est livrée dans un seau avec scellés de sécurité, comprenant le certificat d'homologation à la directive européenne et la plaque d'identification estampillée
Elingue à chaîne en acier galvanisé Grade 100
- Très grande résistance et grande Charge Maximale d'Utilisation (CMU)
Fiches de données de sécurité(X)
Les élingues sont faites pour être utilisées à un angle d'inclinaison compris entre 0 et 60 °
Au delà, n'utilisez pas ces élingues
La température d'utilisation des élingues est comprise entre - 40°C et + 200°C
Diamètre nominal | 7 mm |
Forme du crochet | Crochet écarté |
Matière | Acier, spécialement trempé |
Hauteur de cardan | 7 mm |
Largeur de cardan | 7 mm |
Poids du produit (par pièce) | 12,500 kg |
Longueur | 2 m |
Capacité de charge | 4,2 t |