Embase droite TIOMOS 1D Avec fixation 2 points
Embase droite 1D Tiomos
TIOMOS EMB. LIN. EURO H03
GRASS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Hauteur facile à régler à l'aide d'une vis sans fin filetée
- Le réglage 3D facilite l'alignement des joints
- Fixation sûre côté meuble grâce à la fixation à 2 points
- Fixation avec vis ASSY dia. 3,5 ou vis Euro (tête ∅ 6,8 mm)
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Hauteur de la plaque de montage | 3 |
Type de montage | Vis Euro prémontées, longueur 13,5mm |
Matière | Acier |
Finition | Nickelé |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!