Embout de vissage AW® E 6.3 (1/4")
Embout AW E 6.3 (1/4)
EMBOUT, 110MM, 1/4'', AW10
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Avantages d'un entraînement AW :
- Meilleur transfert de force
- Durée de vie accrue
- Centrage optimal
- Surface de contact maximale entre l'embout et la vis
Forces d'éjection :
Forces d'éjection pratiquement nulles. Une répartition homogène des forces empêche de détériorer le revêtement et garantit ainsi une meilleure résistance à la corrosion.
Fiches de données de sécurité(X)
Empreinte | AW10 |
Empreinte | E 6,3 (1/4 pouce) |
Type d’empreinte | Six pans extérieurs |
Longueur | 110 mm |