Embout de douille à chocs 1/2 pouce, électrique
Douille à chocs 1/2 pour jantes alu/tôle
DOUILLE CHOCS POWER-21MM-1/2'' J ALU
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Norme : DIN 3121/ISO 1174
- Embout : Orifice pour goupille d'arrêt et rainure pour joint torique
- Géométrie : longue
Longue durée de vie
Bague de renfort pour garantir une durée de vie au moins deux fois plus longue que celle des douilles à chocs classiques pour jantes en métal léger.
Manchon en plastique remplaçable
Revêtement en plastique pour protéger les jantes en aluminium
Douilles avec code couleur
Facilite le repérage de la taille requise pour ne pas perdre de temps de travail.
Fiches de données de sécurité(X)
Empreinte | 1/2 pouce |
Type d’empreinte | Quatre pans intérieurs |
Surplat | 21mm |
Type d'empreinte | Pour six pans extérieurs |
Longueur (L1) | 86 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 30 mm |
Profondeur de clé à douille (t) | 20 mm |
Diamètre intérieur de douille (d2) | 28 mm |
Diamètre externe de douille (d3) | 30 mm |
Design | Forgé |
Matière | Acier |
Finition | Bruni |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!