Emetteur- récepteur FT COM II
Talkie Walkie FT COM 2
EMETTEUR- RÉCEPTEUR FT COM 2
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Puissance d’émission 500 mW (maximum autorisé en Europe) pour des performances exceptionnelles allant jusqu’à 5 km en champ libre
- Gamme de fréquence large sur 446 MHz limitant les risques de parasites
- Possibilité de raccorder un nombre illimité d’appareils entre eux
- 16 canaux avec possibilité de filtration des communications vers un ou plusieurs appareils (groupes paramétrables par canaux)
- Fonction économiseur de batterie en veille et témoin de niveau de batterie
- Accu Li-Ion 2000 mAh 3,8 V garantissant minimum 8 h d’autonomie
- La température d’utilisation varie de -20 à +50 °C
- Les dimensions hors antenne sont L.55 x H.120 x P.27 mm et son poids est de 165 g
- Utilisation compatible avec les anciens modèles FT COM Art N° 0715 53 891 sur les 8 premiers canaux, les 8 canaux suivants codés différemment sont compatibles avec les autres grands fabricants présents sur le marché tels que Motorola, Kenwood
- IP 54, protégé contre la poussière et les projections d'eau
- Livré avec chargeur
La performance va dépendre du nombre et du type d’obstacles présents entre 2 appareils. L’utilisation dans des zones entourées de métaux (bâtiments industriels, véhicules,…) peut également limiter les performances par effet "cage de Faraday"
Fiches de données de sécurité(X)
Batterie à installation permanente | Non |
Nombre de batteries | 1 PCS |
Capacité de la batterie | 2000 mAh |
Largeur | 27 mm |
Fréquence | 446 MHz |
Hauteur | 55 mm |
Puissance | 500 MW |
Longueur | 120 mm |
DEEE (REP Equipements Electriques et Electroniques) | Equipement informatique et communication |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!