Enrobé à froid
Enrobé à froid pour rebouchage des voiries
ENROBE A FROID ROUGE 25KG
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Seau de 25 kilos
- Existe en noir et rouge
- Prêt à l'emploi
- Application rapide et facile
- Application possible sur l'asphalte et le béton
- Circulable immédiatement après séchage
- Granulométrie : 0 / 4
- Produit haut de gamme avec une sensibilité moindre à l'eau
- Concentration importante d’émulsion bitumeuse, pour une meilleure tenue dans le temps
- Seau facilement transportable
- Stockable et utilisable pendant un an, en fonction de ses besoins
Température minimum de mise en oeuvre : + 5°C
Port de gants et de lunettes de sécurité conseillés
Fiches de données de sécurité(X)
La solution idéale pour le rebouchage des nids de poule, des tranchées, le petit entretien des voiries et pour le colmatage autour des bouches d’égout ou autres éléments posés sur les voies de circulation. Convient également pour le rebouchage après pose d’éléments sur les trottoirs de types parcmètres, panneaux de signalisation, lampadaires, feux tricolores
Nettoyer la zone à traiter en enlevant les éléments détériorés et en balayant
Verser l’enrobé à froid dans la zone à traiter et niveler de manière à arriver 1 cm au-dessus du sol fini
Compacter avec une dame, une plaque vibrante ou un cylindre
Rouvrir la zone à la circulation
Epaisseur mini / maxi par couche d’enrobé : 2 cm / 4 cm (+ 1 cm au-dessus avant compactage)
Si le trou fait 4 à 8 cm de profondeur, réaliser le rebouchage en 2 fois, en compactant entre chaque couche
25 kg d’enrobé à froid permettent de réaliser environ 0,50 m² sur 2 cm d’épaisseur
Poids net | 25 kg |
Base chimique | Bitumes |
Couleur | Rouge |
Température de mise en œuvre min./max | 5 à 60 °C |
Température de mise en œuvre min. | 5 °C |
Température de mise en œuvre max. | 60 °C |
Durée de stockage après production | 18 Mois |