Enrouleur automatique de tuyau d'eau HP
Enrouleur automatique de tuyau d'eau HP
ENROULEUR 15M TUY. EAU HP 200BARS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Rayon d'action permettant toutes les applications VL ou PL
- Pression maxi 200 bars jusqu'à 155° C
- Convient aux caractéristiques de tous les nettoyeurs HP du marché
- Structure en acier zingué, joint pivotant en laiton et inox
- Très robuste et résistant à la corrosion
- Possibilité de montage sur un plan vertical (mur) ou horizontal (plafond, sol)
- Raccords : entrée 1/2" mâle, sortie 3/8" femelle
- Tuyau de 15 m en caoutchouc
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre extérieur du tuyau | 16 mm |
Diamètre intérieur du tuyau | 10 mm |
Longueur du tuyau | 15 m |
Pression max. | 200 bar |
Poids du produit (par pièce) | 18,500 kg |
Filetage de raccordement | 1/2 pouce |
Largeur | 200 mm |
Hauteur | 650 mm |