Enrouleur de tuyau d’eau pour systèmes venturis
Enrouleur de tuyau d’eau pour systèmes venturis
ENROULEUR 15M POUR SYSTEMES VENTURIS
Art. N°
088689115
EAN 4099618050541
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Spécialement conçu pour les systèmes de pulvérisation à venturi.
- Enrouleur en ABS et bras de fixation en inox.
- Tuyau en PVC alimentaire lg 15m.
- Equipé en sortie d’enrouleur d’un raccord rapide qui se fixe directement sur les lances des systèmes venturis.
- Equipé en entrée d’enrouleur d’un tuyau souple lg 2m muni d’un raccord à visser directement en sortie de venturi.
IndicationAttention : l’utilisation d’un enrouleur traditionnel entraine la plupart du temps des variations de débit et de pression et affecte les taux de dilution et le bon fonctionnement des systèmes venturis.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'applicationMise en place d’un enrouleur de tuyau d’eau entre la sortie d’un système de pulvérisation à venturi et la lance de pulvérisation. Convient aussi bien pour la sortie lavage que la sortie autoséchant.
Pression max. | 20 bar |
Poids du produit (par pièce) | 10 kg |
Filetage de raccordement | 1/2 pouce |
Matière | ABS |
Longueur | 45 cm |
Largeur | 20 cm |
Hauteur | 45 cm |