Entretoise Speedies avec pointes
Entretoise Speedies avec pointes
ENTRETOISES SPEEDIES H30MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Application simple et rapide
- Pose trois fois plus rapide qu'avec des entretoises traditionnelles
- Pas de basculement lors de la pose
- Protège le dos et les genoux
- Pointes sur la version plafond empêchant tout dérapage
Transport facile et économique
- Transport économique sur palettes Euro (une palette suffit pour une surface maximale de 1 750 m²)
- Seuls deux sets d'entretoises Speedies sont nécessaires pour une maison individuelle
Version plafond pour un écoulement optimal du béton et une visibilité réduite sur la surface de béton finie
Matériel requis :
Env. 100 à 150 unités pour 100 m2
Fiches de données de sécurité(X)
S'applique sous le renforcement horizontal lors du bétonnage des panneaux pour plancher et dalles de plafond.
- La poignée intérieure doit avoir un angle de 90 degrés par rapport à la poignée extérieure pour permettre l'installation d'un nouvelle entretoise Speedies. Tourner à nouveau la poignée intérieure de 90 degrés une fois qu'elle est en place. L'entretoise peut être soulevée.
- Les deux poignées sont parallèles l'une à l'autre. Le distributeur manuel peut être utiliser pour les entretoises Speedies. Tirer simplement la poignée intérieure vers le haut pour poser une entretoise.
Longueur | 194 mm |
Revêtement en béton | 30 mm |
Design | Plafond |
Matière | Polyéthylène - PE |
Couleur | Gris |
Nombre par palette | 1750 PCS |
Poids du produit (par pièce) | 56,400 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!