Entretoise cylindrique en acier zingué
Entretoise en acier zingué fem./fem. cylindrique
ENTRETOISE CYLIND ACZI JAUNE M7X150 30MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Filetage métrique
Fiches de données de sécurité(X)
S'utilise principalement dans le domaine sanitaire pour faciliter la fixation de tiges filetées
Type de filetage x diamètre nominal | M7 |
Longueur (L) | 30 mm |
Matière | Acier ordinaire |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i |