Déboucheur Envirofresh
Déboucheur de tuyau d'évacuation Envirofresh
ENVIROFRESH 1L
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Traitement curatif et préventif
- Une utilisation régulière évite la formation de bouchon dans les canalisations
- Liquéfie la plupart des dépôts organiques ou inertes
Mise en oeuvre facile
Produit non agressif
- Pas de dégradation des canalisations
- Plus respectueux de l'homme et de l'environnement
Craint le gel
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour déboucher les siphons et canalisations des lavabos, baignoires, WC, etc.
Elimine également les remontées d'odeurs des canalisations.
Verser une quantité de produit correspondant à l'engorgement, puis rincer abondemment à l'eau froide.
Pour l'élimination des odeurs, laisser agir plusieur heures puis rincer
Contenu | 1 L |
pH | 7,5 |
Densité | 1,001 g/cm³ |
Durée de stockage après production | 18 Mois |