Eponge végétale blonde
Eponge naturelle pour tâches ménagères
EPONGE VÉGÉTALE BLONDE TÂCHE DOMESTIQUE
Art. N°
0899700918
EAN 4056807386768
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Eponge universelle convenant pour tous travaux de peinture, construction, nettoyage.
Idéale pour toutes tâches ménagères (essuyage, lessivage léger, finitions...)
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Cellulose |
Couleur | Blond clair |
Longueur x largeur x hauteur | 140 x 100 x 33 mm |
Longueur | 140 mm |
Largeur | 100 mm |
Hauteur | 33 mm |