Eponge vinyle blanche
Eponge vinyle
ÉPONGES VINYLES
Art. N°
0899700412
EAN 4050641876430
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Idéale pour l’application des produits d’entretien de l’habitacle d’un véhicule
- Permet de répartir parfaitement les produits d’entretien
- Evite la projection sur les vitres et les surfaces qui ne sont pas à traiter
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'application
Application des produits d’entretien et de rénovation pour les plastiques, les cuirs
Matière | Vinyle |
Couleur | Blanc |
Longueur x largeur x hauteur | 100 x 75 x 50 mm |
Longueur | 100 mm |
Largeur | 75 mm |
Hauteur | 50 mm |
Forme | Rectangulaire |