Equerre en acier
Equerre à chapeau pour serrurier DIN 7168
ÉQUERRE DE SERRURIER, 300MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Revêtement zingué
Anticorrosion
Précision conforme à DIN 7168 m
Fiches de données de sécurité(X)
Pour tous les travaux d'atelier généraux sur les métaux.
Épaisseur (B1) | 5 mm |
Largeur (B) | 30 mm |
Dimension partie longue (L1) | 300 mm |
Dimension partie courte (L2) | 180 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!