Laser équerre rouge FLL-13
LASER EQUERRE ROUGE FLL-13
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Vaste gamme d'applications
- 4 lignes laser à 90°
- Une ligne supplémentaire peut être activée
Extrêmement facile à utiliser
Utilisation avec un seul bouton
Les lignes laser peuvent être pulsées
Les lignes laser peuvent être repérées, même en plein soleil.
Mise à niveau précise
Grâce à des niveaux de haute précision
Protection contre la poussière et l'humidité
Type de protection IP 55
Contenu de la livraison
Batteries, cible réflectrice, sacoche de protection, guide de démarrage rapide, notice d'utilisation
Appuyer 1x : 2 lignes à 90° à l'avant
Appuyer 2x : Ligne supplémentaire à 45° à l'avant
Appuyer 3x : 2 lignes à 90°, à l'avant/à l'arrière, 45° à l'avant
Appuyer 4x : Désactivation de l'appareil
Classe de laser | 2M |
Précision de mesure de nivellement (+/- par longueur) | 1 mm/m |
Plage d'auto-nivellement (+ / -) | 4 Degré |
Portée sans récepteur | 10 m |
Portée avec récepteur | 40 m |
Température d'utilisation min. | -10 °C |
Température d'utilisation max. | 40 °C |
Longueur | 115 mm |
Largeur | 76 mm |
Hauteur | 108 mm |
Indice de protection IP | IP 54 |
Type de pile/batterie | Base |
Autonomie de la batterie | 20h |