Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Essuie-glace standard pour voiture Avec multi-adaptateur pré-monté

Essuie-glace auto Firstec
ESSUIE-GLACE VL 350 MM

Art. N° 0848300350
EAN 4045727966570
Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Emballage individuel refermable


  • Longueurs personnalisables individuellement

  • Faibles coûts de stockage et encombrement minimisé


Système à barre en métal robuste


  • Joints individuels fixés par des rivets en acier inoxydable

  • Haute résistance aux intempéries

  • Joints à axe en acier inoxydable dans une enveloppe en plastique

  • Lame d'essuie-glace silencieuse sur le pare-brise


Rechargeable (lame d'essuie-glace de rechange en caoutchouc)


  • Coûts de stockage optimisés

  • Ressources protégées (écologique)


Contenu de la livraison :


1x essuie-glace avec protection d'arête profilée avec multi-adaptateur préinstallé et 9 x 3 adaptateurs de clip en U pour une excellente couverture du marché

Indication

Sécurité :


Vérifier que le pare-brise est exempt d'huile, de cire, de goudron et autres salissures afin de préserver la durée de vie du produit.


Astuce :


Toujours poser une protection sur le pare-brise lors du montage.


Pose :


Pour des raisons d'aérodynamisme (fonction déflecteur), vérifier que le logo poinçonné sur la lame d'essuie-glace est orienté vers le capot moteur lors du montage.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour les voitures plus anciennes avec montage à crochet (9 x 4 et 9 x 3 mm) et les véhicules neufs avec bras d'essuie-glace à crochet (généralement petites voitures, constructeurs automobiles asiatiques).

Pièces détachées pour ce produit :
Lames de rechange en caoutchouc pour voitures Pour essuie-glaces de voiture

ESSUIE-GLACE, LAME DE RECHANGE 610X6.3MM

x 40 pcs
Lames de rechange en caoutchouc pour voitures Pour essuie-glaces de voiture

LAME RECHANGE ESSUIE-GLACE VL 750 MM

x 20 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques