Etabli armoire BASIC KWB 2
Etabli armoire BASIC KWB 2
ETABLI ARMOIRE-BASIC-KWB 2/6-FIX-1500MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Construction robuste en tôle acier soudée avec plusieurs rebords
- Cadre de base en tubes carrés, 45 x 45 x 2 mm
- Avec dispositif de mise à niveau
- Le système de verrouillage centralisé protège le contenu contre le vol
- Poignée alu avec bandes de marquage et cache transparent
- Tiroirs à extension partielle de plus de 80 %, montés sur roulements à rouleaux
- Dimensions intérieures du tiroir (l x P) : 477 x 587 mm
- Capacité des tiroirs : 70 kg avec charge répartie uniformément
- Rangées de fentes pour insérer une cloison/des séparateurs de tiroir
Prière de vérifier votre marchandise à réception.
ATTENTION : Pour une prise en charge en cas de problème, veuillez émettre des réserves en mentionnant impérativement et uniquement cette phrase "MARCHANDISE ABIMEE".
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type | BASIC KWB 2/3 |
Largeur x profondeur x hauteur (dimensions extérieures) | 1500 x 750 x 840 mm |
Largeur x profondeur | 1500 x 750 mm |
Hauteur de travail | 840 mm |
Nombre de tiroirs | 3 PCS |
Type de tiroirs | 1porte, hauteur 540mm |
Capacité de charge du tiroir | 70 kg |
Couleur du cadre | Gris clair RAL 7035 |
Couleur de tiroir | Bleu gentiane RAL 5010 |
Finition | Revêtu par poudre |
Matière | Tôle d'acier |
Conception du cadre | Tube d'acier carré |
Capacité de charge | 800 kg |
Matière du plan de travail | Hêtre multiplis |
Épaisseur du plan de travail | 40 mm |
Surface du plan de travail | Peinture incolore |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!