Etagère d'atelier simple 1,80 m
Etagère d'atelier avec cinq niveaux
ETAGÈRE D'ATELIER SIMPLE
Art. N°
0957192001
EAN 4046777030365
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Etagère simple, facile et rapide à monter pour stockage et rangement
- Etagère solide, utilisable dans tous types de lieux et pour tous types de besoins : ateliers, bureaux, stocks, magasins
- Montage facile et rapide sans outils
- Cinq étagères amovibles, charges jusqu'à 70 kg par étagère à répartir de façon équitable
- Possibilité de faire deux petites étagères ou une grande
- Munie de taquets antidérapants
Prière de vérifier votre marchandise à réception.
ATTENTION : Pour une prise en charge en cas de problème, veuillez émettre des réserves en mentionnant impérativement et uniquement cette phrase "MARCHANDISE ABIMEE"
Pour plus de renseignements, veuillez contacter votre Commercial Orsymobil.
ATTENTION : Pour une prise en charge en cas de problème, veuillez émettre des réserves en mentionnant impérativement et uniquement cette phrase "MARCHANDISE ABIMEE"
Pour plus de renseignements, veuillez contacter votre Commercial Orsymobil.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Mode d'emploiLivrée démonté, Montage rapide sans outils
Largeur | 90 cm |
Hauteur | 180 cm |
Profondeur | 45 cm |
Matière | Acier non trempé |
Couleur | Gris |
Capacité de charge de tablette | 70 kg |
Nombre de niveaux | 5 PCS |