Étau exécution lourde
Étau exécution lourde
ETAU FIXE SERIE LOURDE LARG. 125 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- En option pour compléter ce produit : Base tournante pour étaux à exécution lourde : Art.N° 0715 67 191 (150 mm), pas de base tournante pour l'étaux à execution lourde de 125 mm.
- En acier forgé
- Vis à filets roulés
- Grande ouverture
En option complémentaire :
- Base tournante Art. N° 0695 54 205 pour étau standard : Art. N° 5761 54 105 (105mm)
- Base tournante Art. N° 0695 54 225 pour étau standard : Art. N° 5761 54 125 (125 mm)
- Base tournante Art. N° 0695 54 250 pour étau standard : Art. N° 5761 54 150 (150 mm) et pour étau à exécution lourde : Art. N° 0715 671 882 (125 mm)
- Base tournante Art. N° 0715 67 191 pour étau à exécution lourde : Art. N° 0715 671 883 (150 mm)
Fiches de données de sécurité(X)
Particulièrement adapté dans le domaine du TP, l'agricole
Largeur du mors de serrage (B1) | 125 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!